Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32030 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10011497
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32030 -X
EAN/GTIN:
     4054364298159
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32030 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,35 kg
Innen:
150 mm
Außen:
225 mm
Breite:
48 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10011497, 32030X, FAG32030, 32030FAG, SCHAEFFLER32030, 32030SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,90*
€ 214,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,20*
€ 215,88*
€ 4,95*
ab € 228,0314*
€ 249,4214*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,82*
€ 270,66*
Lager 214
76
Frei Haus
ab € 303,82*
€ 391,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32028 X
ab € 158,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.