Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32315 -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10011942
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32315 -B
EAN/GTIN:
     4012801154703
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32315 -B
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,53 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
58 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10011942, 32315B, FAG32315, 32315FAG, SCHAEFFLER32315, 32315SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 178,21*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 178,23*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 160,54*
€ 179,39*
42 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 186,81*
Lager 214
7
1
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 259,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 224,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.