Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 33211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10012296
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33211
EAN/GTIN:
     4054369035575
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schrägkugellager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 33211
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,21 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
35 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10012296, 33211, FAG33211, 33211FAG, SCHAEFFLER33211, 33211SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,45*
€ 36,62*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 36,93*
1 Tag
167
1
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 38,38*
1
€ 4,95*
ab € 31,7752*
€ 40,4152*
Lager 214
222
1
€ 4,30*
ab € 42,81*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.