Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 33213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10012305
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33213
EAN/GTIN:
     4064327710673
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 33213
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,02 kg
Innen:
65 mm
Außen:
120 mm
Breite:
41 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10012305, 33213, FAG33213, 33213FAG, SCHAEFFLER33213, 33213SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 48,37*
€ 58,97*
€ 4,95*
ab € 48,641*
€ 59,261*
1 Tag
135
€ 4,90*
ab € 49,67*
€ 60,19*
1 Tag
135
€ 7,90*
ab € 49,41*
€ 60,19*
Lager 214
202
€ 4,30*
ab € 65,32*
€ 78,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
33213.A
ab € 38,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.