Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 33214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10012309
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33214
EAN/GTIN:
     4012801154901
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 33214
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,13 kg
Innen:
70 mm
Außen:
125 mm
Breite:
41 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10012309, 33214, FAG33214, 33214FAG, SCHAEFFLER33214, 33214SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,64*
€ 56,55*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 57,29*
1 Tag
213
€ 4,90*
ab € 49,43*
€ 59,66*
1 Tag
213
€ 7,90*
ab € 49,50*
€ 59,66*
Lager 214
270
€ 4,30*
ab € 69,42*
€ 82,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.