Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 33216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10012321
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33216
EAN/GTIN:
     4012801049566
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 33216
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,02 kg
Innen:
80 mm
Außen:
140 mm
Breite:
46 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10012321, 33216, FAG33216, 33216FAG, SCHAEFFLER33216, 33216SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,50*
ab € 47,68*
€ 57,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 73,18*
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,29*
€ 79,31*
3 Tage
70
€ 4,95*
ab € 75,56*
€ 84,50*
Lager 214
125
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 123,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 105,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
33216A
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.