Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Rillenkugellager 51104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10012608
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51104
EAN/GTIN:
     7316577058652
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
SKF-Axial-Rillenkugellager 51104
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
20 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 8,55*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 9,87*
1 Tag
1123
1
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 9,93*
2 Tage
1124
1
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 9,94*
Lager 214
1205
1
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.