Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10015668
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     623
EAN/GTIN:
     4012801203999
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG-Rillenkugellager 623
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
3 mm
Außen:
10 mm
Breite:
4 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 10015668, FAG623, 623FAG, SCHAEFFLER623, 623SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
245
10
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,65*
1 Tag
225
1
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,80*
2 Tage
245
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,90*
5 Tage
225
1
€ 10,00*
ab € 1,32*
€ 1,98*
Lager 214
300
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.