Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10015749
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     624
EAN/GTIN:
     4054372941078
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG-Rillenkugellager 624
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
4 mm
Außen:
13 mm
Breite:
5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10015749, FAG624, 624FAG, SCHAEFFLER624, 624SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
996
10
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,68*
1 Tag
996
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,77*
1 Tag
996
1
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,81*
5 Tage
996
1
€ 10,00*
ab € 1,43*
€ 2,14*
Lager 214
1119
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.