Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Schrägkugellager 7316 -B-XL-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10017571
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7316 -B-XL-TVP
EAN/GTIN:
     4012801207782
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
FAG-Schrägkugellager 7316 -B-XL-TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,74 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
39 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10017571, 7316BXLTVP, FAG7316, 7316FAG, SCHAEFFLER7316, 7316SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 141,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 125,41*
€ 142,13*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 133,05*
€ 145,66*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 145,66*
Lager 214
16
1
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 215,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 187,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.