Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Pendelrollenlager 29352 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10020171
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29352 E
EAN/GTIN:
     7316576613449
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
SKF-Axial-Pendelrollenlager 29352 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 kg
Innen:
260 mm
Außen:
420 mm
Breite:
95 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, 10020171, 29352E, SKF29352, 29352SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3.070,85*
€ 3.179,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3.127,58*
€ 3.236,92*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3.127,56*
€ 3.331,4087*
1
Frei Haus
ab € 3.267,83*
€ 3.379,34*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 4.042,90*
€ 4.414,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.414,86*
€ 5.253,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.368,80*
€ 5.198,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.154,34*
€ 4.943,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,04*
€ 4.924,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.042,90*
€ 4.811,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
29352.E
ab € 2.255,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.