Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülsen AH2338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10021421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH2338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
DIVERS-Abziehhülsen AH2338
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,63 kg
Innen:
180 mm
Außen:
210 mm
Breite:
160 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10021421, AH2338, DIVAH2338, AH2338DIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.