Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NU1026 -M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10021868
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1026 -M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801392082
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NU1026 -M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,74 kg
Innen:
130 mm
Außen:
200 mm
Breite:
33 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10021868, NU1026M1C3, FAGNU1026, NU1026FAG, SCHAEFFLERNU1026, NU1026SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 138,61*
€ 152,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 152,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 202,73*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 228,99*
€ 249,05*
Lager 214
38
Frei Haus
ab € 323,64*
€ 368,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.