Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2232 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10023547
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2232 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801228411
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2232 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,3 kg
Innen:
160 mm
Außen:
290 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10023547, NJ2232EM1, FAGNJ2232, NJ2232FAG, SCHAEFFLERNJ2232, NJ2232SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 1.165,38*
€ 1.226,18*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 1.144,38*
€ 1.233,38*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 1.336,95*
€ 1.395,99*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.378,35*
€ 1.443,74*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 1.704,00*
€ 1.877,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,53*
€ 2.234,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,22*
€ 2.212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,05*
€ 2.096,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,09*
€ 2.075,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.704,00*
€ 2.027,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.704,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.