Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N315 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10028779
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N315 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801404112
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N315 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,83 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
37 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10028779, N315EM1C3, FAGN315, N315FAG, SCHAEFFLERN315, N315SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 210,60*
€ 236,96*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,58*
€ 266,51*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 245,80*
€ 267,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 247,57*
€ 268,38*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 340,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.