Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelhülsen HK1512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10030506
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1512
EAN/GTIN:
     4054371126445
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA-Nadelhülsen HK1512
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
15 mm
Außen:
21 mm
Breite:
12 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10030506, HK1512, INAHK1512, HK1512INA, SCHAEFFLERHK1512, HK1512SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9829
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,93*
2 Tage
21870
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,94*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 2,01*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,20*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.