Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelhülsen HK4020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10041061
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK4020
EAN/GTIN:
     4054368278102
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA-Nadelhülsen HK4020
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,051 kg
Innen:
40 mm
Außen:
47 mm
Breite:
20 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10041061, HK4020, INAHK4020, HK4020INA, SCHAEFFLERHK4020, HK4020SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
5
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,65*
1 Tag
185
1
€ 8,90*
ab € 4,21*
€ 5,74*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,76*
1 Tag
3793
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,00*
Lager 214
3794
1
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.