Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelhülsen HK0810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10042361
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK0810
EAN/GTIN:
     4054371126100
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA-Nadelhülsen HK0810
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
8 mm
Außen:
12 mm
Breite:
10 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10042361, HK0810, INAHK0810, HK0810INA, SCHAEFFLERHK0810, HK0810SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8850
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,95*
1 Tag
8312
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,96*
4 Tage
8312
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,02*
1 Tag
441
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,14*
Lager 214
8312
1
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.