Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7013 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10044883
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7013 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801449786
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7013 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10044883, B7013CTP4SUL, FAGB7013, B7013FAG, SCHAEFFLERB7013, B7013SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 149,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 170,97*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 169,28*
€ 183,90*
€ 4,95*
ab € 171,2985*
€ 186,1985*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 233,61*
€ 269,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.