Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Rillenkugellager 53232 -MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046128
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     53232 -MP
EAN/GTIN:
     4012801322812
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG-Axial-Rillenkugellager 53232 -MP
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,23 kg
Innen:
160 mm
Außen:
225 mm
Breite:
54,7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n))
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10046128, 53232MP, FAG53232, 53232FAG, SCHAEFFLER53232, 53232SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 726,00*
€ 799,66*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 728,80*
€ 804,47*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 709,18*
€ 804,48*
€ 4,95*
ab € 856,0208*
€ 936,2308*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 1.057,56*
€ 1.229,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,37*
€ 1.462,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,00*
€ 1.443,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,91*
€ 1.349,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,63*
€ 1.320,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.084,12*
€ 1.290,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,56*
€ 1.258,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.