Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelhülsen HK0908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046639
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK0908
EAN/GTIN:
     4054372782183
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA-Nadelhülsen HK0908
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
9 mm
Außen:
13 mm
Breite:
8 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10046639, HK0908, INAHK0908, HK0908INA, SCHAEFFLERHK0908, HK0908SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1428
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,40*
1 Tag
1428
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,53*
Lager 214
1428
1
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 4,05*
2 Tage
1428
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,30*
2 Tage
1428
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.