Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR100-110-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046664
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR100-110-40
EAN/GTIN:
     4012802712575
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR100-110-40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,505 kg
Innen:
100 mm
Außen:
110 mm
Breite:
40 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10046664, IR10011040, INAIR100-110-40, IR100-110-40INA, SCHAEFFLERIR100-110-40, IR100-110-40SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 50,30*
1 Tag
21
€ 8,90*
ab € 40,39*
€ 50,30*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 40,97*
€ 50,86*
4 Tage
65
€ 5,99*
ab € 43,31*
€ 54,58*
Lager 214
65
€ 4,30*
ab € 60,52*
€ 73,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.