Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR15-18-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046672
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR15-18-16
EAN/GTIN:
     4012802431377
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR15-18-16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Innen:
15 mm
Außen:
18 mm
Breite:
16 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10046672, IR151816, INAIR15-18-16, IR15-18-16INA, SCHAEFFLERIR15-18-16, IR15-18-16SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
5
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 3,62*
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,74*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,44*
1
€ 3,19*
ab € 3,64*
€ 4,95*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.