Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR15-20-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046673
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR15-20-13
EAN/GTIN:
     4012802711271
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR15-20-13
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innen:
15 mm
Außen:
20 mm
Breite:
13 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10046673, IR152013, INAIR15-20-13, IR15-20-13INA, SCHAEFFLERIR15-20-13, IR15-20-13SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
5
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,25*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,27*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,51*
4 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,64*
Lager 214
111
1
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.