Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR17-22-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046677
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR17-22-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
INA-Innenringe IR17-22-16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innen:
17 mm
Außen:
22 mm
Breite:
16 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 10046677, IR172216, INAIR17-22-16, IR17-22-16INA, SCHAEFFLERIR17-22-16, IR17-22-16SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 5,36*
2 Tage
274
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,75*
5 Tage
274
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,92*
1
€ 3,19*
ab € 4,70*
€ 6,78*
Lager 214
274
1
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.