Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR20-24-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046678
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR20-24-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR20-24-16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Innen:
20 mm
Außen:
24 mm
Breite:
16 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10046678, IR202416, INAIR20-24-16, IR20-24-16INA, SCHAEFFLERIR20-24-16, IR20-24-16SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,24*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,24*
2 Tage
300
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,11*
7 Tage
300
1
€ 10,00*
ab € 3,86*
€ 5,23*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.