Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR65-75-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046706
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR65-75-28
EAN/GTIN:
     4012802130041
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR65-75-28
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,233 kg
Innen:
65 mm
Außen:
75 mm
Breite:
28 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 10046706, IR657528, INAIR65-75-28, IR65-75-28INA, SCHAEFFLERIR65-75-28, IR65-75-28SCHAEFFLER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 18,32*
1 Tag
138
1
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 18,42*
3 Tage
138
1
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 18,42*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 18,97*
Lager 214
138
1
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.