Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR65-73-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046946
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR65-73-35
EAN/GTIN:
     4012802044683
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR65-73-35
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,222 kg
Innen:
65 mm
Außen:
73 mm
Breite:
35 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 10046946, IR657335, INAIR65-73-35, IR65-73-35INA, SCHAEFFLERIR65-73-35, IR65-73-35SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 21,67*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 21,77*
1 Tag
68
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 21,77*
4 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 16,68*
€ 22,36*
Lager 214
68
1
€ 4,30*
ab € 23,40*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.