Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelkränze K6-9-10 -TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047077
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K6-9-10 -TV
EAN/GTIN:
     4054364220198
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA-Nadelkränze K6-9-10 -TV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
6 mm
Außen:
9 mm
Breite:
10 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: 10047077, K6910TV, INAK6-9-10, K6-9-10INA, SCHAEFFLERK6-9-10, K6-9-10SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,54*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,89*
4 Tage
199
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,25*
1 Tag
199
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,32*
Lager 214
206
1
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.