Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelkränze K8-11-13 -TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047089
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K8-11-13 -TV
EAN/GTIN:
     4054364220150
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA-Nadelkränze K8-11-13 -TV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
8 mm
Außen:
11 mm
Breite:
13 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: 10047089, K81113TV, INAK8-11-13, K8-11-13INA, SCHAEFFLERK8-11-13, K8-11-13SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,75*
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 3,97*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 4,10*
4 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.