Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadellager (massiv) NKI10/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047309
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKI10/20
EAN/GTIN:
     4012802734218
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA-Nadellager (massiv) NKI10/20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
10 mm
Außen:
22 mm
Breite:
20 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
mit Innenring
Weitere Suchbegriffe: 10047309, NKI1020, INANKI10/20, NKI10/20INA, SCHAEFFLERNKI10/20, NKI10/20SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
2
€ 4,90*
ab € 8,65*
€ 11,69*
1 Tag
585
1
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 11,71*
1 Tag
585
1
€ 4,90*
ab € 8,65*
€ 11,71*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,26*
Lager 214
586
1
€ 4,30*
ab € 12,68*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,68* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.