Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS5070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047559
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS5070
EAN/GTIN:
     4012802432121
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS5070
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,054 kg
Innen:
50 mm
Außen:
70 mm
Breite:
4 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10047559, LS5070, INALS5070, LS5070INA, SCHAEFFLERLS5070, LS5070SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,82*
3 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,83*
1
€ 3,19*
ab € 5,26*
€ 7,27*
1
€ 4,95*
ab € 5,3722*
€ 7,4222*
Lager 214
303
1
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.