Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Einstell-Nadellager RPNA20/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047650
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RPNA20/35
EAN/GTIN:
     4012802735826
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
INA-Einstell-Nadellager RPNA20/35
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,063 kg
Innen:
20 mm
Außen:
35 mm
Breite:
16 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
ohne Innenring
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 10047650, RPNA2035, INARPNA20/35, RPNA20/35INA, SCHAEFFLERRPNA20/35, RPNA20/35SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 17,19*
€ 23,06*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 23,07*
5 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 23,75*
1
€ 3,19*
ab € 20,45*
€ 27,22*
Lager 214
120
1
€ 4,30*
ab € 24,26*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.