Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager AY12 -NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047902
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AY12 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802807929
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager AY12 -NPP-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
12 mm
Außen:
40 mm
Breite:
22 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10047902, AY12NPPB, INAAY12, AY12INA, SCHAEFFLERAY12, AY12SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 10,29*
3 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,84*
2 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 12,10*
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 12,19*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.