Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GAY20 -NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047912
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAY20 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802794625
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Spannlager GAY20 -NPP-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, spannlager id20mm, 10047912, GAY20NPPB, INAGAY20, GAY20INA, SCHAEFFLERGAY20, GAY20SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 7,29*
€ 9,91*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 9,92*
2 Tage
69
3
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 10,53*
2 Tage
624
1
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 12,38*
Lager 214
626
1
€ 4,30*
ab € 12,50*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.