Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GAY25 -NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047913
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAY25 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802795615
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Spannlager GAY25 -NPP-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
27 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, 10047913, GAY25NPPB, INAGAY25, GAY25INA, SCHAEFFLERGAY25, GAY25SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 10,86*
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 8,33*
€ 11,27*
5 Tage
61
3
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 11,49*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,20*
Lager 214
168
1
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.