Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager RAE30 -XL-NPP-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047974
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE30 -XL-NPP-NR
EAN/GTIN:
     4012802820898
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager RAE30 -XL-NPP-NR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Innen:
30 mm
Außen:
62 mm
Breite:
35,8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Ringnut mit Sprengring im Außenring
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10047974, RAE30XLNPPNR, INARAE30, RAE30INA, SCHAEFFLERRAE30, RAE30SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,80*
€ 19,62*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 19,93*
1
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,29*
Lager 214
94
1
€ 4,30*
ab € 18,95*
€ 28,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,36*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.