Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager RCSMB25/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047989
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCSMB25/65
EAN/GTIN:
     4012802801408
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
INA-Spannlager RCSMB25/65
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,233 kg
Innen:
25 mm
Außen:
65,1 mm
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +85 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
mit Gummidämmring
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, 10047989, RCSMB2565, INARCSMB25/65, RCSMB25/65INA, SCHAEFFLERRCSMB25/65, RCSMB25/65SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,03*
5 Tage
48
1
€ 4,90*
ab € 16,88*
€ 23,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,39*
€ 26,22*
1
€ 4,95*
ab € 22,4115*
€ 30,3515*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,25*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.567,91*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.171,66*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,60*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.