Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 203 -XL-KRR-AH02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047992
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     203 -XL-KRR-AH02
EAN/GTIN:
     4012802783506
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
INA-Spannlager 203 -XL-KRR-AH02
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Innen:
16,2 mm
Außen:
40 mm
Breite:
18,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager aussendurchmesser 40, 10047992, 203XLKRRAH02, INA203, 203INA, SCHAEFFLER203, 203SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
2
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 10,71*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 11,66*
2 Tage
2639
1
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 11,87*
3 Tage
2619
1
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 13,27*
Lager 214
2639
1
€ 4,30*
ab € 11,94*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.