Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 204 -KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047993
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     204 -KRR
EAN/GTIN:
     4012802783285
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Spannlager 204 -KRR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
17,7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, rillenkugellager außendurchmesser 47mm, 10047993, 204KRR, INA204, 204INA, SCHAEFFLER204, 204SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,05*
2 Tage
45
2
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,11*
2 Tage
439
1
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 13,03*
1
€ 4,95*
ab € 10,7945*
€ 14,8745*
Lager 214
439
1
€ 4,30*
ab € 13,10*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.