Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 209 -KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047997
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     209 -KRR
EAN/GTIN:
     4012802788815
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
INA-Spannlager 209 -KRR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 kg
Innen:
45 mm
Außen:
85 mm
Breite:
30 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, 10047997, 209KRR, INA209, 209INA, SCHAEFFLER209, 209SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,92*
€ 48,82*
2 Tage
54
€ 4,90*
ab € 37,99*
€ 49,07*
€ 4,95*
ab € 41,316*
€ 52,736*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 41,85*
€ 53,11*
Lager 214
54
€ 4,30*
ab € 50,28*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.