Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Zylinderrollenkranz K81107 -TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048447
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K81107 -TV
EAN/GTIN:
     4054369218152
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
INA-Axial-Zylinderrollenkranz K81107 -TV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Innen:
35 mm
Außen:
52 mm
Breite:
5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Zylinderrollenkranz
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: Laufscheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, axial-rillenkugellager id35mm, 10048447, K81107TV, INAK81107, K81107INA, SCHAEFFLERK81107, K81107SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,79*
€ 18,13*
1
€ 4,95*
ab € 13,2396*
€ 18,7496*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 20,42*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 23,57*
3 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 18,68*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.