Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71918 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048782
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71918 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801457514
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71918 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Innen:
90 mm
Außen:
125 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10048782, B71918ETP4SUL, FAGB71918, B71918FAG, SCHAEFFLERB71918, B71918SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 267,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 249,27*
€ 271,53*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 261,86*
€ 284,14*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 262,60*
€ 284,15*
Lager 214
19
Frei Haus
ab € 364,95*
€ 416,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 364,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.