Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71926 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048831
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71926 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801458474
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71926 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,54 kg
Innen:
130 mm
Außen:
180 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10048831, B71926ETP4SUL, FAGB71926, B71926FAG, SCHAEFFLERB71926, B71926SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,07*
€ 618,29*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 590,11*
€ 627,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,25*
€ 637,96*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 600,58*
€ 641,65*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 834,91*
€ 944,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,45*
€ 1.123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,43*
€ 1.117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,53*
€ 1.053,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,37*
€ 1.035,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 850,36*
€ 1.011,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,91*
€ 993,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.