Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GAY35 -NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048889
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAY35 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802794588
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Trockengleitlager
INA-Spannlager GAY35 -NPP-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,383 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
35 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, trockengleitlager, 10048889, GAY35NPPB, INAGAY35, GAY35INA, SCHAEFFLERGAY35, GAY35SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 10,83*
€ 14,62*
5 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 14,64*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,62*
3 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 18,71*
Lager 214
177
1
€ 4,30*
ab € 19,75*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.