Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71932 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048893
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71932 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801458894
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71932 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,68 kg
Innen:
160 mm
Außen:
220 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10048893, B71932CTP4SUL, FAGB71932, B71932FAG, SCHAEFFLERB71932, B71932SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,08*
€ 911,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,57*
€ 915,60*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 919,30*
€ 979,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 947,07*
€ 1.000,65*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.318,23*
€ 1.470,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,47*
€ 1.749,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,12*
€ 1.730,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,16*
€ 1.632,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,14*
€ 1.610,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.322,03*
€ 1.573,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,23*
€ 1.568,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.318,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.