Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL024838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048948
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL024838
EAN/GTIN:
     4054365554926
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL024838
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,114 kg
Innen:
190 mm
Außen:
240 mm
Breite:
50 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Ringnut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10048948, SL024838, INASL024838, SL024838INA, SCHAEFFLERSL024838, SL024838SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,42*
€ 660,49*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 620,33*
€ 663,77*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 636,86*
€ 679,40*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 617,39*
€ 683,51*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 871,20*
€ 989,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,00*
€ 1.176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,22*
€ 1.170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,50*
€ 1.101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,95*
€ 1.081,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 888,05*
€ 1.056,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,20*
€ 1.036,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.