Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 205 -KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048955
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     205 -KRR
EAN/GTIN:
     4012802783100
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
INA-Spannlager 205 -KRR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
21 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 52, 10048955, 205KRR, INA205, 205INA, SCHAEFFLER205, 205SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
2
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,53*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 11,72*
2 Tage
853
1
€ 4,90*
ab € 10,75*
€ 14,60*
1
€ 4,95*
ab € 12,1325*
€ 16,5625*
Lager 214
853
1
€ 4,30*
ab € 14,66*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.