Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GYE70 -KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10049040
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GYE70 -KRR-B
EAN/GTIN:
     4012802804850
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager GYE70 -KRR-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,83 kg
Innen:
70 mm
Außen:
125 mm
Breite:
74,6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10049040, GYE70KRRB, INAGYE70, GYE70INA, SCHAEFFLERGYE70, GYE70SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,50*
ab € 65,33*
€ 75,10*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 67,68*
€ 77,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 78,46*
4 Tage
51
€ 5,99*
ab € 67,31*
€ 79,85*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 95,03*
€ 111,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.