Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71920 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10049216
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71920 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801457736
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71920 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,79 kg
Innen:
100 mm
Außen:
140 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10049216, B71920ETP4SUL, FAGB71920, B71920FAG, SCHAEFFLERB71920, B71920SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 284,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 290,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 310,99*
€ 334,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,34*
€ 336,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,54*
€ 494,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,29*
€ 546,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,54*
€ 517,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 434,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.